Bit Professional 70 mm PlusMinus/Pozidriv (SL/PZ2) 1/4″ E6,3 w kasecie 2-cz.

Nr art.: 36082
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
Numer artykułu 36082
EAN / GTIN 4010995360825
Numer producenta 36082
Numer L L60070 4296
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 90 x 43 x 20 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma E 6,3.
  • Zastosowanie: Do przykręcania śrub plusowych/minusowych w szafkach rozdzielczych, bezpiecznikowych, listwach zaciskowych i przekaźnikach.
  • Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana.
  • DIN 3126, ISO 1173, forma E 6,3

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • z baterią / akumulatorem: Nie