Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Imadła NC ze wspomaganiem siły mocowania, Typ: 130

Nr art.: 360535 130

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria NC
maks. siła mocująca do 50 kN
masa 40 kg
Długość całkowita L 516 mm
długość korpusu a 410 mm
szerokość korpusu B 131 mm
zakres mocowania b 0 mm - 256 mm
wysokość korpusu c 95 mm
zakres mocowania d 66 mm - 315 mm
wysokość szczęk h 52 mm
rowek wzdłużny l H7 20 mm
m 139 mm
rowek poprzeczny n H7 20 mm
r 111 mm
t 79 mm
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem NC-HOLEX
Rodzaj produktu Imadło maszynowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 360535 130
EAN / GTIN 4045197772947
Numer producenta 360535 130
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Solidny korpus podstawowy z żeliwa sferoidalnego, prowadnice i powierzchnia podstawowa hartowane i szlifowane. Całkowicie zamknięte wrzeciono, komora wrzeciona zamknięta osłonami. Maksymalna siła nacisku powtarzalna dzięki zintegrowanemu zderzakowi stałemu.
  • Płaskość korpusu  ≤ 0,01 mm.
  • Z mechanicznym wzmacniaczem siły, możliwość wyboru spośród 5 stopni nacisku.
  • Boczne otwory gwintowane do ogranicznika detali.

Zastosowanie:

Przyrząd mocujący wielostronnego zastosowania do centrów obróbczych.

W dostawie:

Zawiera 2 szczęki stopniowe, 1 korbkę ręczną SW 14, 1 łapę mocującą i 4 klucze trzpieniowe.

Wskazówka:

Wymiary niezgodne z wyrobami innych producentów.