{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | NC | |
Forza di serraggio fino a max. | 50 kN | |
Peso | 40 kg | |
Lunghezza complessiva L | 516 mm | |
Lunghezza corpo base a | 410 mm | |
Larghezza corpo base B | 131 mm | |
Campo di serraggio b | 0 mm - 256 mm | |
Altezza corpo base c | 95 mm | |
Campo di serraggio d | 66 mm - 315 mm | |
Altezza ganasce h | 52 mm | |
Scanalatura longitudinale H7 | 20 mm | |
m | 139 mm | |
Scanalatura trasversale n H7 | 20 mm | |
r | 111 mm | |
t | 79 mm | |
Codice a colori per accessori adatti | NC-HOLEX | |
Tipo di prodotto | Morsa per macchine utensili |
Codice articolo | 360535 130 | |
EAN / GTIN | 4045197772947 |