{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Werkstückanschlag 3-dimensional, Typ: 125 | |
| Kolor | Czerwony; Srebrna | |
| Wersja | Do rowków teowych; Z możliwością przykręcania; Z regulacją | |
| Sprawdziany do gwintu UNF M | M8 | |
| Maks. wysokość użytkowa N | 195 mm | |
| Maks. wysokość całkowita H | 220 mm | |
| Maks. rozstaw osi S A | 125 mm | |
| Materiał | aluminium | |
| Rodzaj produktu | Zderzaki |
| Numer artykułu | 360435 125 | |
| EAN / GTIN | 4045197812704 | |
| Numer producenta | 360435 125 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |