Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Imadła NC ze wspomaganiem siły mocowania, wersja TC, Typ: 160

Nr art.: 360400 160

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 360400 160
EAN / GTIN 4250364400565
Numer producenta 6921708000055
Producent/osoba odpowiedzialna ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Opis

Wykonanie:

Cecha:
wrzeciono azotowane i całkowicie obudowane!
  • zwiększona niezawodność działania
  • zoptymalizowana ochrona przed wiórami
  • mniejszy nakład na czyszczenie.
  • niewielkie gabaryty: optymalny stosunek zakresu mocowania do długości całkowitej; Możliwość wyboru siły mocowania: 11 - stopniowa: szerokość szczęk 90 mm, 4 wielkości imadeł: szerokość szczęk 125 / 160 / 200 mm.
  • bardzo sztywna konstrukcja korpusu z żeliwa sferycznego, szlifowana ze wszystkich stron, dokładność sparowania boków 0,02 mm.

Zastosowanie:

Możliwość stos. w pozycji poz., pion. lub bocznej.

W dostawie:

2 szczęki stopniowe (= standard!), 1 korbka ręczna, 4 łapy mocujące i klucz trzpieniowy. 1 szczęka nasadzana dla zakresu mocowania od 0 mm dla wielk. 160 i 200.

Wskazówka:

Długość całkowita L nie zmienia się (niewielkie strefy kolizyjne).
Uwaga: wielk. 200 – nowe wymiary konstrukcyjne.