Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

NC-Hochdruckspanner Version TC, Typ: 160

Artikel-Nr.: 360400 160

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 360400 160
EAN / GTIN 4250364400565
Herstellernummer 6921708000055
Hersteller/verantwortliche Person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Beschreibung

Ausführung:

Merkmal:
Vollständig gekapselte und nitrierte Spindel!
  • Erhöhte Funktionssicherheit.
  • Optimierter Späneschutz.
  • Minimierter Reinigungsaufwand.
  • Geringe Baumaße: Optimales Verhältnis Spannbereich / Gesamtlänge. Gewünschter Spanndruck vorwählbar: in 11 Stufen: Backenbreite 90 mm, in 4 Stufen: Backenbreite 125 / 160 / 200 mm.
  • Besonders steifer Grundkörper aus Sphäroguss, allseitig geschliffen; Paarungsgenauigkeit 0,02 mm.

Verwendung:

Horizontal, vertikal, oder seitlich einsetzbar.

Lieferumfang:

Inklusive 2 Stufenbacken (= Standard!), 1 Handkurbel, 4 Spannpratzen und Stiftschlüssel. 1 Vorsatzbacke für Spannbereich ab 0 mm bei Größe 160 und 200.

Hinweis:

Die Gesamtlänge L bleibt unverändert (geringe Kollisionszonen).
Achtung: Gr. 200 neue Baumaße.