Pręty do wytaczania z blokadą dźwigni dla ujemnych płytek HELITURNLD CNMX. Do ciężkich zastosowań toczenia wewnętrznego. (chłodzenie zewnętrzne)

Nr art.: 3603628
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3603628
EAN / GTIN 7291075260373
Numer producenta 3603628
Numer L L23990 1252

Opis

Opis:

  • Pręty do wytaczania, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 1-1/4″, Dmin odcięcia 1 551″, długość całkowita (OAL): 10″, wysokość wału (H): 1 142 cale

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1-1/4″
  • Kierunek (RĘCZNY): Lewa ręka
  • Szerokość robocza (WF): 0,77 cale
  • Dmin Odcinanie 1,551″
  • Długość całkowita (OAL): 10 cale
  • Kąt nachylenia osiowego (GAMP): -6 stopni
  • Kąt nachylenia promieniowego (GAMF): -13 stopni
  • Zmniejszona średnica korpusu (LDRED): 1 575 cale
  • Wysokość trzonu (H): 1 142 cale