Uchwyt zaciskowy z dźwignią przełączającą do toczenia wzdłużnego z dużym posuwem

Nr art.: 3603455
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3603455
EAN / GTIN 7291075325386
Numer producenta 3603455
Numer L L23990 1029

Opis

Opis:

  • Narzędzia tokarskie z płytką wymienną, długość funkcjonalna (LF): 7″, długość głowicy (LH): 1-1/4″, długość całkowita (OAL): 7 cale

Cecha szcz.:

  • Kierunek (RĘCZNY): Lewa ręka
  • Długość funkcjonalna (LF): 7 cale
  • Szerokość robocza (WF): 1-3/4″
  • Długość głowy (LH): 1-1/4″
  • Średnica okręgu wewnętrznego (IC): 5/8 cala
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): WOMG 55-IQ
  • Długość całkowita (OAL): 7 cale
  • Kąt nachylenia osiowego (GAMP): -6 stopni
  • Kąt nachylenia promieniowego (GAMF): -6 stopni
  • Wysokość trzonu (H): 1-1/2″
  • Szerokość trzonka (B): 1-1/2″