Oprawka zaciskowa z kątem natarcia 45° i ukierunkowanym doprowadzaniem chłodziwa do toczenia wzdłużnego i czołowego dla ujemnych, kwadratowych płytek wymiennych

Nr art.: 3603389
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3603389
EAN / GTIN 7291075344691
Numer producenta 3603389
Numer L L23990 1647

Opis

Opis:

  • Narzędzia tokarskie z płytką wymienną, długość funkcjonalna (LF): 150 mm, długość głowicy (LH): 38 mm

Cecha szcz.:

  • Kierunek (RĘKA) Lewa ręka
  • Długość funkcjonalna (LF) 150 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 32 mm
  • Długość głowicy (LH) 38 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 12,7 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) SNMG 1204
  • Kąt nachylenia osiowego (GAMP) -5,5 stopni
  • Kąt nachylenia promieniowego (GAMF) -5,5 stopni
  • Wysokość trzonu (H) 25 mm
  • Szerokość trzonka (B) 25 mm