Trzpienie frezarskie z kątem natarcia 91° i mocowaniem dźwigniowym do toczenia zewnętrznego dla ujemnych, trójkątnych płytek wymiennych

Nr art.: 3603256
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3603256
EAN / GTIN 7291075331509
Numer producenta 3603256
Numer L L23990 1475

Opis

Opis:

  • Narzędzia tokarskie z płytką wymienną, długość funkcjonalna (LF): 150 mm, długość głowicy (LH): 20 mm

Cecha szcz.:

  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Długość funkcjonalna (LF) 150 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 32 mm
  • Długość głowicy (LH) 20 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 9,52 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) TNMX 1606, TNMG 1604
  • Kąt nachylenia osiowego (GAMP) -6 stopni
  • Kąt nachylenia promieniowego (GAMF) -6 stopni
  • Wysokość trzonu (H) 25 mm
  • Szerokość trzonka (B) 25 mm