Oprawka narzędziowa do płytek wymiennych o kącie ujemnym 55° z ukierunkowanym doprowadzaniem chłodziwa

Nr art.: 3603202
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3603202
EAN / GTIN 7291075323627
Numer producenta 3603202
Numer L L23990 1531

Opis

Opis:

  • Narzędzia tokarskie z płytką wymienną, długość funkcjonalna (LF): 6″, długość głowicy (LH): 1:45

Cecha szcz.:

  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Długość funkcjonalna (LF): 6 cale
  • Szerokość robocza (WF): 1-1/4″
  • Długość głowy (LH): 1,45″
  • Średnica okręgu wewnętrznego (IC): 1/2 cala
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): DNMG 44
  • Kąt nachylenia osiowego (GAMP): -6 stopni
  • Kąt nachylenia promieniowego (GAMF): -6 stopni
  • Wysokość trzonu (H): 1 cale
  • Szerokość trzonka (B): 1 cale