Oprawka narzędziowa z kątem natarcia 117° dla płytek wymiennych 35° z kątem prześwitu 7°

Nr art.: 3603096
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3603096
EAN / GTIN 7291075303162
Numer producenta 3603096
Numer L L23990 1956

Opis

Opis:

  • Narzędzia tokarskie z płytką wymienną, długość funkcjonalna (LF): 125 mm, długość głowicy (LH): 19 mm

Cecha szcz.:

  • Kierunek (RĘKA) Lewa ręka
  • Długość funkcjonalna (LF) 125 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 12,2 mm
  • Długość głowicy (LH) 19 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 6,35 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) VC..1103
  • Kąt nachylenia osiowego (GAMP) 0 stopni
  • Kąt nachylenia promieniowego (GAMF) 0 stopni
  • Wysokość trzonu (H) 12 mm
  • Szerokość trzonka (B) 12 mm