Oprawka zaciskowa z ukierunkowanym doprowadzaniem chłodziwa do dodatnich, rombowych płytek wymiennych 80° do stosowania na automatach tokarskich z wrzeciennikiem przesuwnym

Nr art.: 3603048
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3603048
EAN / GTIN 7291075310344
Numer producenta 3603048
Numer L L23990 1834

Opis

Opis:

  • Narzędzia tokarskie z płytką wymienną, długość funkcjonalna (LF): 100 mm, długość głowicy (LH): 22,3 mm

Cecha szcz.:

  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Długość funkcjonalna (LF) 100 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 10,2 mm
  • Długość głowicy (LH) 22,3 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 6,35 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) CC.. 0602
  • Kąt nachylenia osiowego (GAMP) 0 stopni
  • Kąt nachylenia promieniowego (GAMF) 0 stopni
  • Wysokość trzonu (H) 10 mm
  • Szerokość trzonka (B) 10 mm