Redukcja IMPACT 1″ – 3/4″, długość 70 mm

Nr art.: 36030005
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Odcień, Szare Szary antracytowy
Kolor szare
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1 cal
Średnica zewnętrzna, czworokątem zewnętrznym 54 mm
Rodzaj produktu Adapter
Materiał Chromowa stal stopowa
Powierzchnia hartowana; wersja czerniona
Długość całkowita L 70 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon czworokątem zewnętrznym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 36030005
EAN / GTIN 4018754017447
Numer producenta 36030005
Numer L L60010 306
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • Napęd z kwadratowym otworem wewnętrznym 1″
  • 1 na 3/4″
  • Stal chromowo-stopowa, oksydowana

Cecha szcz.:

  • d: 54 mm
  • Zewnętrzny czworokąt napędowy (cala): 3/4 cala
  • Długość w mm (L): 70 mm
  • Wewnętrzny kwadrat napędowy (cala): 1 cale
  • Masa: 565 g