Zmanjšanje udarca 1″ - 3/4″ L.70mm

Št. art.: 36030005
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
Barvni odtenek, sive Antracitno siva
Barva sive
Velikost pogona, notranji 4-kotnik 1 cola
Zunanji premer, Zunanji 4-kotnik 54 mm
Vrsta izdelka adapter
Material kromovo legirano jeklo
Površina brunirano; kaljeno
Skupna dolžina L 70 mm
Pogon notranji 4-kotnik
Pogon Zunanji 4-kotnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 36030005
EAN/GTIN 4018754017447
Številka proizvajalca 36030005
L-število L60010 306
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • 1″ Kvadratni pogon
  • 1 do 3/4″
  • Jeklo iz kromove zlitine, brušeno

Lastnosti:

  • d: 54 mm
  • Izhodni kvadratni zunanji (palec): 3/4”
  • Dolžina mm (L): 70 mm
  • Pogonski kvadrat v notranjosti (palec): 1″
  • Masa: 565 g