Reducción de impacto 1″ - 3/4″ L.70mm

Número de artículo: 36030005
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Color, gris Gris antracita
Color gris
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 1 pulgada
Diámetro exterior, Cuadrado macho 54 mm
Tipo de producto Adaptador
Material Acero aleado al cromo
Superficie material endurecido; pavonado/a
Longitud total L 70 mm
Accionamiento Cuadrado interior
Salida de velocidad Cuadrado macho

Identificación y clasificación

Número de artículo 36030005
EAN / GTIN 4018754017447
Número del fabricante 36030005
Número L L60010 306
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • 1″ Accionamiento cuadrado
  • 1 a 3/4″.
  • Acero de aleación de cromo, bruñido

Característica:

  • d: 54 mm
  • Salida cuadrada exterior (pulgadas): 3/4″
  • Longitud mm (L): 70 mm
  • Cuadrado de arrastre interior (pulgadas): 1″
  • Peso: 565 g