Uchwyt zaciskowy R z kątem natarcia 45° do toczenia zewnętrznego dla płytek wieloostrzowych ISO-SNMG

Nr art.: 3602819
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3602819
EAN / GTIN 7291075195200
Numer producenta 3602819
Numer L L23990 1598

Opis

Opis:

  • Narzędzia tokarskie z płytką wymienną, długość funkcjonalna (LF): 170 mm, długość głowicy (LH): 44 mm

Cecha szcz.:

  • Kierunek (HAND) Neutralny
  • Długość funkcjonalna (LF) 170 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 16 mm
  • Długość głowicy (LH) 44 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 19,05 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) SNMG 1906
  • Kąt nachylenia osiowego (GAMP) 0 stopni
  • Kąt nachylenia promieniowego (GAMF) -8,5 stopni
  • Wysokość trzonu (H) 32 mm
  • Szerokość trzonka (B) 32 mm