Uchwyt mocujący z dźwignią przełączającą do płytek wieloostrzowych LNMX mocowanych stycznie

Nr art.: 3602635
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3602635
EAN / GTIN 7291075233063
Numer producenta 3602635
Numer L L23990 1364

Opis

Opis:

  • Narzędzia tokarskie z płytką wymienną, długość funkcjonalna (LF): 200 mm, długość głowicy (LH): 40 mm

Cecha szcz.:

  • Kierunek (RĘKA) Lewa ręka
  • Długość funkcjonalna (LF) 200 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 47 mm
  • Długość głowicy (LH) 40 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) LNMX 2210..R/L
  • Kąt nachylenia osiowego (GAMP) -6 stopni
  • Kąt nachylenia promieniowego (GAMF) -6 stopni
  • Wysokość trzonu (H) 40 mm
  • Szerokość trzonka (B) 40 mm