Oprawka narzędziowa z interfejsem CAMFIX do płytek skrawających rombowych 35° z kątem prześwitu 7°

Nr art.: 3602479
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3602479
EAN / GTIN 7291075201703
Numer producenta 3602479
Numer L L24230 186

Opis

Opis:

  • Narzędzia tokarskie z płytkami, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 40 mm, długość funkcjonalna (LF): 40 mm, długość całkowita (OAL): 64 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 40 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Kierunek (HAND) Neutralny
  • Długość funkcjonalna (LF) 40 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 9,52 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) VC.. 1604
  • Długość całkowita (OAL) 64 mm