Uchwyt narzędziowy z interfejsem CAMFIX do płytek wymiennych LNMX-HAT mocowanych stycznie z zaciskiem śrubowym

Nr art.: 3602305
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3602305
EAN / GTIN 7291075186765
Numer producenta 3602305
Numer L L24230 23

Opis

Opis:

  • Narzędzia tokarskie z płytkami, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 50 mm, długość funkcjonalna (LF): 60 mm, długość całkowita (OAL): 90 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 50 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Kierunek (RĘKA) Lewa ręka
  • Długość funkcjonalna (LF) 60 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 35 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) LNMX 1506..
  • Długość całkowita (OAL) 90 mm
  • Kąt nachylenia osiowego (GAMP) -6 stopni
  • Kąt nachylenia promieniowego (GAMF) -6 stopni