• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Uchwyt do toczenia stycznego z zaciskiem śrubowym do LNMX 1506-HAT-WSP, 4-ostrzowy.

Nr art.: 3602303
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3602303
EAN / GTIN 7291075174465
Numer producenta 3602303
Numer L L23990 968

Opis

Opis:

  • Narzędzia tokarskie z płytką wymienną, długość funkcjonalna (LF): 4-1/2″, długość głowicy (LH): 1 cale

Cecha szcz.:

  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Długość funkcjonalna (LF): 4-1/2″
  • Szerokość robocza (WF): 1 cale
  • Długość głowy (LH): 1 cale
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): LNMX 15
  • Kąt nachylenia osiowego (GAMP): -6 stopni
  • Kąt nachylenia promieniowego (GAMF): -6 stopni
  • Wysokość trzonu (H): 3/4 cala
  • Szerokość trzonka (B): 3/4 cala