Pręty wiertarskie z zaciskiem śrubowym do małych, dodatnich płytek wymiennych WBMT Trigon

Nr art.: 3601905
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3601905
EAN / GTIN 7291075065695
Numer producenta 3601905
Numer L L23990 70

Opis

Opis:

  • Pręty do wytaczania, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 6 mm, Dmin odcięcia 6.5 mm, długość całkowita (OAL): 100 mm, wysokość wału (H): 5,2 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 6 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 3,3 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) WBMT 060101L
  • Dmin Odcinanie 6,5 mm
  • Długość całkowita (OAL) 100 mm
  • Kąt nachylenia osiowego (GAMP) 0 stopni
  • Kąt nachylenia promieniowego (GAMF) -15 stopni
  • Wysokość trzonu (H) 5,2 mm