Konsola automatyczna, Typ: XP80Z

Nr art.: 360164 XP80Z
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość L 160 mm
szerokość B 160 mm
wysokość H 40 mm
rozstaw otworów e 80 mm
gwint M M8
gwint G 1/4 cal
liczba otworów dla sworzni mocujących 4
Rodzaj produktu Konsola

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 360164 XP80Z
EAN / GTIN 4062406572921
Numer producenta 360164 XP80Z
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Siła mocowania 50 kN dzięki 4 zestawom gniazd mocujących w rozmiarze 90, wymiar 80 mm. Identyczna zasada działania jak w przypadku gniazd mocujących GARANT ZeroClamp. W efekcie termosymetria względem osi środkowej. Możliwość ręcznego lub automatyzowanego mocowania i poluzowywania. Mocowanie za pośrednictwem akumulatora sprężynowego – poluzowywanie sprężonym powietrzem (6 bar).

Zastosowanie:

Do wszystkich imadeł i palet z trzpieniami mocującymi ZeroClamp rozm. 90.

Pasuje do:

Imadło centrujące nr 360134, element wysokościowy nr 360166.