Automatizációs konzol, Típushoz: XP80Z

Cikkszám: 360164 XP80Z
Kedvezmény
2 555,10 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 2.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz L 160 mm
Szélesség B 160 mm
Magasság H 40 mm
Furattávolság e 80 mm
Menet M M8
Menet G 1/4 coll
Befogócsap furatok száma rögzítő csavarokhoz 4
Termék fajtája Konzol

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 360164 XP80Z
EAN / GTIN 4062406572921
Gyártó száma 360164 XP80Z
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

50 kN tartóerő, 4 készlet befogótárcsa alkotóelem, 90-es méret, alapméret 80 mm. Azonos működési elv, mint a GARANT ZeroClamp befogótárcsáknál. Ezáltal termoszimmetrikus a középpont felé. Manuális vagy automatikus befogás és kioldás lehetséges. Befogás rugóerővel – kioldás sűrített levegővel (6 bar).

Felhasználás:

Minden satuhoz és palettához 90 méretű ZeroClamp befogócsappal.

Alkalmazható:

360134 sz. központosító satuhoz, 360166 sz. magasító elemhez.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek