• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Wielopunktowa szyna mocująca 120, długość prowadnicy: 300mm

Nr art.: 360110 300
Rabat
5 493,51 PLN
Cena za 1 Sztuka
Cena obowiązuje do 2 sty 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość prowadnicy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość prowadnicy 300 mm
długość L 300 mm
szerokość B 120 mm
wysokość H 60 mm
Rodzaj produktu Szyna mocująca

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 360110 300
EAN / GTIN 4045197555403
Numer producenta 360110 300
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Wszystkie powierzchnie robocze precyzyjnie szlifowane, dokładność sparowania 0,03 mm.
  • Szyna podstawowa i szczęki są hartowane na krawędziach.
  • Zwarta konstrukcja modułowa, duża siła mocowania do 40 kN, maksymalny moment dokręcania 50 Nm.
  • Układ otworów mocujących do systemu mocującego w punkcie zerowym GARANT ZeroClamp (wymiar 200 mm) możliwy seryjnie lub za pomocą płyt mocujących/płyt podziałowych albo łap mocujących.
  • Linijka na powierzchni szyny podstawowej umożliwia szybkie i powtarzalne pozycjonowanie nasadek mocujących w uzębieniu szyny mocującej.
  • Możliwość zmiennych wymiarów dzięki łącznikowi krzyżowemu.
  • Możliwość mocowania konwencjonalnego, jak i mocowania za pomocą kłów.
  • Możliwość indywidualnego przedłużenia zakresu mocowania.
  • Łatwe mocowanie kluczem dynamometrycznym.

Zastosowanie:

  • Obróbka 5 płaszczyzn w wieloosiowych centrach obróbczych
  • Ekonomiczne rozwiązanie w zastosowaniu z systemem mocowania w punkcie zerowym ZeroClamp GARANT albo w systemach paletowych lub automatycznych, albo bezpośrednio do stołu maszyny ew. kolumn mocujących.

Wyp. dodatkowe:

Warianty szczęk mocujących, listwy magnetyczne, ogranicznik patrz nr 360112 do 360129. Klucz dynamometryczny nr 656050 wielk. 60, sworzeń mocujący nr 360025 wielk. 12M10, łapa mocująca nr 360127.