Multispændeskinne 120 300 mm

Art.-nr.: 360110 300
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Skinnelængde 300 mm
Længde L 300 mm
Bredde B 120 mm
Højde H 60 mm
Produkttype Spændeskinne

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 360110 300
EAN/GTIN 4045197555403

Betegnelse

Udførelse:

  • Alle funktionsflader er præcisionsslebne, parringsnøjagtighed 0,03mm.
  • Basisskinne og bakker er kanthærdede.
  • Kompakt modulær konstruktion, høj spændekraft op til 40 kN, maks. tilspændingsmoment 50 Nm.
  • Monteringsborebillede til GARANT ZeroClamp nulpunktsspændesystem (centermål 200mm) som standard, muligt på opspændings- / rasterplader eller via spændejern.
  • Lineal på basisskinneoverflade muliggør hurtigt reproducerbar positionering af spændekæberne i spændeskinnens fortanding.
  • Mulighed for variable centermål via krydsforbinder.
  • Mulighed for traditionel spænding og grebsspænding.
  • Spændeområde kan forlænges individuelt.
  • Enkel spænding med momentnøgle.

Anvendelse:

  • 5-sidet bearbejdning på fleraksede bearbejdningscentre.
  • Som rentabel løsning sammen med nulpunktsspændesystemet GARANT ZeroClamp, på palleterings- og automatiseringssystemer eller direkte på maskinbordet eller spændetårne.

Specialtilbehør:

Spændebakkevarianter, magnetliste, emneanslag, se nr. 360112 til 360129. Momentnøgle nr. nr.656050 str. 60, spændebolt nr. 360025 str. 18M16, spændejern nr. 360127.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Skinnelængde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven