Uchwyt mocujący z kątem natarcia 45° i mocowaniem śrubowym dla kwadratowych płytek wymiennych z kątem prześwitu 7°

Nr art.: 3600985
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3600985
EAN / GTIN 7291075074376
Numer producenta 3600985
Numer L L23990 1532

Opis

Opis:

  • Narzędzia tokarskie z płytką wymienną, długość funkcjonalna (LF): 150 mm, długość głowicy (LH): 25 mm, długość całkowita (OAL): 158,3 mm

Cecha szcz.:

  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Długość funkcjonalna (LF) 150 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 32 mm
  • Długość głowicy (LH) 25 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 12,7 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) SC.. 1204
  • Długość całkowita (OAL) 158,3 mm
  • Kąt nachylenia osiowego (GAMP) 0 stopni
  • Kąt nachylenia promieniowego (GAMF) 0 stopni
  • Wysokość trzonu (H) 25 mm
  • Szerokość trzonka (B) 25 mm