• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Uchwyt mocujący z kątem natarcia 45° i mocowaniem dźwigniowym do toczenia zewnętrznego dla płytek wieloostrzowych ISO-SNMG.

Nr art.: 3600705
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3600705
EAN / GTIN 7291075062946
Numer producenta 3600705
Numer L L23990 1779

Opis

Opis:

  • Narzędzia tokarskie z płytką wymienną, długość funkcjonalna (LF): 150 mm, długość głowicy (LH): 27 mm

Cecha szcz.:

  • Kierunek (HAND) Neutralny
  • Długość funkcjonalna (LF) 150 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 12,5 mm
  • Długość głowicy (LH) 27 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 12,7 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) SNMG 1204/SNGA 1204
  • Kąt nachylenia osiowego (GAMP) 0 stopni
  • Kąt nachylenia promieniowego (GAMF) -7 stopni
  • Wysokość trzonu (H) 25 mm
  • Szerokość trzonka (B) 25 mm