Wytaczadła z blokadą klinową do dodatnich, trójkątnych płytek wymiennych z kątem luzu 7° (chłodzenie zewnętrzne)

Nr art.: 3600607
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3600607
EAN / GTIN 7291075064049
Numer producenta 3600607
Numer L L23990 337

Opis

Opis:

  • Pręty do wytaczania, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 32 mm, Dmin odcięcia 39 mm, długość całkowita (OAL): 300 mm, wysokość wału (H): 29 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 32 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 22 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) TCMT 16T304-F3P
  • Dmin Odcinanie 39 mm
  • Długość całkowita (OAL) 300 mm
  • Kąt nachylenia osiowego (GAMP) 0 stopni
  • Kąt nachylenia promieniowego (GAMF) 0 stopni
  • Zmniejszona średnica korpusu (LDRED) 45 mm
  • Wysokość trzonu (H) 29 mm