Rung straight ladder made of reinforced fibre glass without stabiliser 6 rungs

Nr art.: 36006
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Sprawdzono do 28 000 V
Liczba usztywnień poprzecznych 0
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,42 m
Wykonanie stopnia Szczeble
Liczba szczebli na sekcję drabiny 6
Wysokość szczebli 0,029 m
Głębokość szczebli 0,028 m
Odstęp między szczeblami 280 mm
Połączenie stopni z podłużnicami spawane
Wysokość robocza około 3 m
Możliwość zawieszania nie
Możliwość składania nie
Powierzchnia stopnia Rowkowanie
Belki poprzeczne tak
Norma DIN EN 61478
Nośność 150 kg
Masa 5,5 kg
Długość drabiny 1,92 m
Kolor czerwony
Rodzaj produktu Drabina przystawna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 36006
EAN / GTIN 4031405360068
Numer producenta 036006
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Drabina przystawna szczebelkowa wykonana z TWS
  • Otwory i szczeble wykonane z profili z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym (odporność na starzenie co najmniej 10 lat)
  • Szczeble kwadratowe 28 x 29 mm ryflowane po obu stronach
  • Bez wypełniaczy
  • Połączenie szczebla/szyny o wysokiej wytrzymałości
  • Rozstaw szczebli: 280 mm
  • Szerokość drabiny: 420 mm (bez poprzeczki)
  • Maksymalne obciążenie: 150kg
  • Testowane do 28 000 V zgodnie z DIN EN 61478:2002 Kategoria 1
  • Trawers TWS z antypoślizgowymi nakładkami drabinkowymi o szerokości optymalnej dla wybranego produktu
  • Uwaga: Produkty zawierające zawartość GRP nie podlegają wymianie ze względu na ich wrażliwość; obowiązuje ustawowa gwarancja (odporność na starzenie 10 lat)

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza: 3000 mm
  • Szerokość zewnętrzna: 420 mm
  • Szerokość pręta: 25 mm
  • Wysokość otworu: 73 mm
  • Długość drabiny: 1920 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: TWS
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi
  • Rozstaw stopni/szczebli: 280 mm
  • Liczba stopni/szczebli: 6 szczebli
  • Wysokość stopnia/szczebla: 29 mm
  • Głębokość stopnia/szczebla: 28 mm
  • Szerokość trawersu: 930 mm
  • Wersja stopniowa: szczeble
  • Dozwolony jako szlak komunikacyjny (TRBS 2121 część 2): tak