ZeroClamp - gniazda mocujące, Typ: 11886/90

Nr art.: 360040 11886/90
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
213 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria ZeroClamp
siła mocowania 12,5 kN
⌀ gniazda mocującego d 90 mm
z otworem w uchwycie nie
Rodzaj produktu Gniazdo mocujące

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 360040 11886/90
EAN / GTIN 4045197430816
Numer producenta 360040 11886/90
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wszystkie części ze stali nierdzewnej albo zabezpieczonej przed korozją
Mocowanie w punkcie zerowym systemu GARANT ZeroClamp jest ważną funkcją dla nowoczesnych systemów produkcyjnych, w szczególności w produkcji zautomatyzowanej. Specjalny interfejs stykowy zapewnia precyzyjną i niezawodną powtarzalność punktów zerowych. Pneumatyczna siła mocowania systemu utrzymuje obrabiane elementy w żądanym położeniu, co umożliwia ich szybką i dokładną wymianę bez konieczności ponownej zmiany położenia. Zmniejsza to nakłady na przezbrajanie i zwiększa produktywność. Mocowanie w punkcie zerowym systemu GARANT ZeroClamp jest niezbędne dla wydajnych procesów produkcyjnych. Dowiedz się więcej o innowacyjnej technologii GARANT ZeroClamp i zoptymalizuj swoją produkcję.

Zastosowanie:

Do indywidualnego montażu w przyrządach mocujących.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "ZeroClamp" Zobacz wszystkie