ZeroClamp - zestaw centrujący, ⌀ centrowania A/wysokość centrowania B: 30/10mm

Nr art.: 360016 30/10
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ centrowania A/wysokość centrowania B (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria ZeroClamp
⌀ centrowania A 30 mm
wysokość centrowania B 10 mm
Rodzaj produktu Zestaw centrujący

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 360016 30/10
EAN / GTIN 4045197377173
Numer producenta 360016 30/10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Mocowanie w punkcie zerowym systemu GARANT ZeroClamp jest ważną funkcją dla nowoczesnych systemów produkcyjnych, w szczególności w produkcji zautomatyzowanej. Specjalny interfejs stykowy zapewnia precyzyjną i niezawodną powtarzalność punktów zerowych. Pneumatyczna siła mocowania systemu utrzymuje obrabiane elementy w żądanym położeniu, co umożliwia ich szybką i dokładną wymianę bez konieczności ponownej zmiany położenia. Zmniejsza to nakłady na przezbrajanie i zwiększa produktywność. Mocowanie w punkcie zerowym systemu GARANT ZeroClamp jest niezbędne dla wydajnych procesów produkcyjnych. Dowiedz się więcej o innowacyjnej technologii GARANT ZeroClamp i zoptymalizuj swoją produkcję.

Zastosowanie:

Do współosiowego ustawiania w otworze środkowym.
Do płyt podstawy o grubości 40-50 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "ZeroClamp" Zobacz wszystkie