{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | ZeroClamp | |
| Oznaczenie producenta | ZeroClamp Basisplatte, Typ: 21782 | |
| Długość L | 446 mm | |
| Szerokość B | 196 mm | |
| Wysokość H | 54 mm | |
| Średnica gniazda mocującego | 138 mm | |
| Liczba gniazd mocujących | 2 szt. | |
| Tolerancja | H7 | |
| Materiał | aluminium | |
| Pasują do maszyn typu | Vertikal-/Horizontalmaschinen | |
| Z otworem w uchwycie | tak | |
| Wymiar | 200 mm | |
| Konstrukcja | prostokąt | |
| Rodzaj produktu | Płyta bazowa |
| Numer artykułu | 360012 21782 | |
| EAN / GTIN | 4045197722492 | |
| Numer producenta | 360012 21782 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |