Przedłużki TYROLIT 300x11/4″-UNC

Nr art.: 359472
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria TYROLIT
Powierzchnia wersja czerniona
Rodzaj gwintu UNC
Rozmiar gwintu 1 1/4 -7 UNC
Rodzaj produktu Przedłużka rurowa
Długość całkowita 300 mm
Materiał stal
Z gwintem przyłączeniowym tak
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 359472
EAN / GTIN 9003173594728
Numer producenta 359472
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Przedłużki Tyrolit 300x11/4″-UNC

Cecha szcz.:

  • Platformy: Przedłużka do wiertła wydrążającego
  • Materiał do obróbki: Niezależnie od materiału
  • Linia produktów: Brak linii jakości
  • specyfikacja : Opakowanie = 1 szt.
  • Wymiar (D x Y; AUF – $MAZ8): 300 x 11/4″ – UNC mm
  • Średnica: 300 mm
  • Narzędzie do: Wiertło rdzeniowe

Materiał:

  • Niezależnie od materiału

Pasuje do:

  • Wiertło rdzeniowe