Klips informacyjny do uchwytów narzędziowych, dla ⌀ kołnierza narzędzia: 100-ORmm

Nr art.: 359140 100-OR
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
2 913 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla ⌀ kołnierza narzędzia (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał z tworzywa sztucznego
Szerokość 100 mm
Rodzaj produktu Uchwyty do kodów kreskowych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 359140 100-OR
EAN / GTIN 4062406295752
Numer producenta 359140 100-OR
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • elastyczne tworzywo, z zatrzaskiem
  • powierzchnia do naklejenia etykiety (wielk. 25×54 mm).

Zaleta:

  • do wkładania w rowek chwytaka narzędzia
  • po wstępnym ustawieniu narzędzia można przykleić na klipsie wydrukowane etykiety ze zmierzonymi wymiarami.

Zastosowanie:

  • eliminuje uciążliwe opisywanie ręczne i ścieranie wymiarów
  • zapewnia utrzymanie porządku (eliminuje opisy na karteczkach!).

Pasuje do:

Typ SK− DIN 69871, JIS B 6339 (MAS-BT), ANSI.
Typ HSK − DIN 69893, kształt A, B, E, F, T.