Suporturi de etichete pentru portscule, Pentru ⌀ manşonului portsculei: 100-ORmm

Cod articol.: 359140 100-OR
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
2.977 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ manşonului portsculei (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material plastic
Lăţime 100 mm
Tip produs Suport pentru cod de bare

Identificare și clasificare

Cod articol 359140 100-OR
EAN / GTIN 4062406295752
Număr producător 359140 100-OR
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Material plastic flexibil cu element auxiliar de blocare.
  • Suprafaţă existentă pentru lipirea unei etichete (Ref. 25×54 mm).

Avantaj:

  • Pentru introducerea pe flanşa de prindere a portsculei.
  • După presetarea sculelor, se imprimă etichetele cu dimensiunile măsurate şi se lipesc pe suportul de etichete.

Aplicaţie:

  • Nu mai este necesară scrierea de mână şi ştergerea este eliminată.
  • Curat şi ordonat (nu mai sunt necesare fiţuici!).

Adaptat pentru:

Tip SK− DIN 69871, JIS B 6339 (MAS-BT), ANSI.
Tip HSK − DIN 69893, Forma A, B, E, F, T.