{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość l | 48 mm | |
| Szerokość b | 25 mm | |
| Wysokość obudowy | 100 mm | |
| Z czujnikiem zegarowym | tak | |
| Wartość działki elementarnej czujnika | 0,01 mm | |
| Rodzaj produktu | Przyrząd do nastawiania położenia zerowego |
| Numer artykułu | 359087 100 | |
| EAN / GTIN | 4062406569778 | |
| Numer producenta | 359087 100 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |