• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Precisie-nulinsteller, Type: 100

Artikelnummer: 359087 100
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 48 mm
Breedte 25 mm
Hoogte 100 mm
Producttype Nulinsteller

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 359087 100
EAN/GTIN 4062406569778
Nummer fabrikant 359087 100
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Geëloxeerd aluminium.
  • Stevige bodemplaat van gehard staal (5 mm dik).

Toepassing:

Voor het instellen van bijvoorbeeld de kleinste types boren en frezen.

Levering:

inclusief sleutel voor binnenzeskantbouten gr. 3 mm.

Tip:

Reservemeetklokken nr. 432500 gr. 5/40.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan