• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Urządzenie do kontroli pozycji i dokładności ruchu obrotowego, Nastawa: 30mm

Nr art.: 358980 30
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Nastawa (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba narzędzi 7 szt.
Opakowanie Plastikowa obudowa
Wskazanie analogowy
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 30 mm
Jednostka odczytu milimetr
Zawartość zestaw
Rodzaj produktu czujnik precyzyjny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 358980 30
EAN / GTIN 4062406124021
Numer producenta 358980 30
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • zwarta konstrukcja,
  • precyzyjne czujniki wskaźnikowe, ustawiane dokładnie śrubą nastawczą,
  • precyzyjne czujniki wskaźnikowe możliwe do stosowania w pozycji pionowej albo poziomej,
  • zamocowania cylindryczne o różnych średnicach albo szybkie mocowanie przyrządu kontrolnego za pomocą magnesu.

Przykłady toczenia:
  • Pomiar osi (np. położenie wrzeciona głównego w stosunku do współpracującego).
  • Pomiar położenia rewolweru lub zamontowanych uchwytów narzędziowych.
  • Określenie ruchu obrotowego / chybotania się napędzanych narzędzi.
Przykład frezowania:
  • Kontrola ruchu obrotowego / okrągłości: Element pośrodku, narzędzie itp.

Zaleta:

  • szybkie pomiary położenia ew. bicia promieniowego,
  • pracochłonny montaż z użyciem statywu i czujnika zegarowego jest zbędny,
  • większe bezpieczeństwo procesu dzięki regularnym kontrolom,
  • prosta obsługa,
  • mniej usterek maszyn i większa trwałość narzędzi.

Zastosowanie:

Do kontrolowania osi, pomiaru współosiowości, określania pozycji (np. uchwyt narzędziowy, obrabiany przedmiot).

W dostawie:

W komplecie walizka z pianką, przyrządem kontrolnym, precyzyjnym czujnikiem wskaźnikowym, magnesem do mocowania, gniazdem cylindrycznym do mocowania, lustrem do odczytu wartości pomiarowej, wkrętakiem kątowym 6-kątnym.