• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Positie- en rondloopcontrolevoorziening, Verstelafstand: 30mm

Artikelnummer: 358980 30
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Verstelafstand (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Fijnmeetklok

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 358980 30
EAN/GTIN 4062406124021
Nummer fabrikant 358980 30
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Compacte constructie.
  • Fijnmeetklok exact instelbaar via een stelschroef.
  • Fijnmeetklok verticaal en horizontaal te gebruiken.
  • Cilindrische opnamemogelijkheden met verschillende diameters of snelle magnetische fixatie van het instrument mogelijk.

Voorbeelden draaien:
  • Assen meten (bijv. positie hoofdspindel t.o.v. tegenspindel).
  • Meten van revolverpositie resp. gemonteerde gereedschapshouder.
  • Bepaling rondloop / slingering van aangedreven gereedschap.
Voorbeeld frezen:
  • Rondloop / rondheid controleren: Onderdeel in het midden, gereedschap, enz.

Voordeel:

  • Tijdefficiënte meting van positie of rondloop.
  • Geen omslachtige opbouw met statief en meetklok.
  • Meer proceszekerheid dankzij regelmatigere controle.
  • Eenvoudig in het gebruik.
  • Minder machinestoringen en langere gereedschapsstandtijden.

Toepassing:

Voor het controleren van de assen, rondloopmeting, bepaling van posities (bijv. gereedschapshouder, werkstuk).

Levering:

Inclusief koffer met schuim, controlevoorziening, fijnmeetklok, magneet voor bevestiging, cilindrische opname voor bevestiging, spiegel voor het aflezen van de meetwaarde, sleutel voor binnenzeskantbouten.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan