Znaczniki igłowe, ø chwytu d: 20mm

Nr art.: 358725 20
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ø chwytu d (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Maksymalne ciśnienie robocze 10 bar
Oznaczenie producenta Markierer, Schaft-⌀ d: 20mm
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Długość 87,7 mm
Średnica końcówki 0,5 mm
Materiał ostrza stal
Możliwość użycia do aluminium; miedź; mosiądz; stal; z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Znaczniki igłowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 358725 20
EAN / GTIN 4067263550662
Numer producenta 358725 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Obudowa ze stali narzędziowej z chwytem typu Weldon.

Zaleta:

Czyszczenie powierzchni obrabianego przedmiotu za pomocą kanałów sprężonego powietrza o różnych kątach natarcia maks. 10 bar. Regulacja szerokości czcionki poprzez dostosowanie siły nacisku, nie wymaga różnych promieni igieł! Wysoka odporność na zużycie końcówki znakującej dzięki kulce tocznej. Bez zadziorów.
Zagęszczenie powierzchni materiału, a nie osłabienie albo uszkodzenie. Prędkość znakowania odpowiada maksymalnemu posuwowi. Wysoka wytrzymałość na ścieranie, co zapewnia długą trwałość specjalnej końcówki igłowej. Nadaje się do znakowania powierzchni okrągłych. Możliwość zastosowania w tokarce. Wysoka niezawodność procesu. Szybka wymiana iglicy poprzez wyciągnięcie. Nierówności obrabianych przedmiotów do 7 mm (zależnie od wykonania) są kompensowane.

Zastosowanie:

Do znakowania różnych materiałów, takich jak aluminium, tytan, stal, brąz, miedź, mosiądz, tworzywa sztuczne itp. Przy mniejszej końcówce igły można wykonywać opisy na powierzchniach o twardości do 57 HRC.

W dostawie:

W komplecie 1 końcówka znakująca nr 358729.