Označevalnik, ⌀ držala d: 20mm

Št. art.: 358725 20
Popust
541,00 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala d (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

L1 35,2 mm
L 87,7 mm
⌀ D1 0,5 mm
⌀ držala d 20 mm
⌀ D 16,5 mm
Vrsta izdelka Orodje za označevanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 358725 20
EAN/GTIN 4067263550662
Številka proizvajalca 358725 20
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ohišje iz orodjarskega jekla z držalom Weldon.

Prednosti:

Čiščenje površine obdelovanca skozi kanale za stisnjen zrak z različnimi koti postavitve maks. 10 bar. Prilagoditev širine pisave s prilagoditvijo pritisne sile, ni potreben drugačen polmer igle! Visoka odpornost proti obrabi konice markerja z vrtljivo krogle. Brez grebenov.
Zgoščevanje površine, zato ne pride do oslabitve ali poškodbe materiala. Hitrost označevanja ustreza trenutnemu podajanju. Velika odpornost proti obrabi, zato dolga življenjska doba specialne igle. Primerno za označevanje okroglih površin. Primerno za uporabo na stružnem stroju. Visoka procesna varnost. Možnost hitre zamenjave igel s preprostim izvlečenjem. Neravnine obdelovancev do 7 mm (odvisno od izvedbe) se kompenzirajo.

Uporaba:

Za označitev različnih materialov, kot so aluminij, titan, jeklo, bron, baker, Medenina, plastika itd. Z manjšo konico igle je mogoče označevati trdoto površine do 57 HRC.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 označevalno konico št. 358729.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov