Imadła montażowe, SK/BT, dla chwytu stożkowego: 50

Nr art.: 358696 50
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla chwytu stożkowego Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Do uchwytu SK 40; SK 50
Średnica kołnierza 50 mm
Możliwość obrotu tak
Materiał aluminium
Rodzaj produktu Przyrządy pomiarowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 358696 50
EAN / GTIN 4045197729927
Numer producenta 358696 50
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Obudowa aluminiowa.
  • Możliwość indeksowania 0°-45°-90°/+45°+90°.
  • Mocowanie narzędzi za pomocą dźwigni zaciskowej.

Zastosowanie:

Do montażu na stole warsztatowym.

Pasuje do:

Rozmiar SK 50 i BT 50.