Montážní přípravek, SK/BT, Pro velikost upínání: 50

Artiklové číslo: 358696 50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro velikost upínání Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro upínání SK 40; SK 50
Průměr nákružku 50 mm
Výkyvné ano
Materiál hliník
Druh produktu Montážní přípravek

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 358696 50
EAN / GTIN 4045197729927
Číslo výrobce 358696 50
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Hliníkové pouzdro.
  • Možnost indexace 0°-45°-90°/+45°+90°.
  • Upínání nástrojů pomocí upínací páčky.

Použití:

Pro montáž na pracovní stůl.

Vhodné pro:

Velikost SK 50 a BT 50.