Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Zestaw skali pierścieniowych, 10-el. do TORCO-BLOCK, Liczba skali pierścieniowych: 10

Nr art.: 358647 10

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba skali pierścieniowych Ustaw cenę 10 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał aluminium
Rodzaj produktu Przyrządy pomiarowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 358647 10
EAN / GTIN 2050002050204
Numer producenta 781699999

Opis

Wykonanie:

Skale pierścieniowe z eloksalowanego aluminium, opisane odpowiednimi informacjami:
  • zakres dokręcania przy odpowiednim rozmiarze tulei zaciskowych (dla danej ⌀ narzędzia).
  • Zakres dokręcania dla odpowiednich sworzni dociągających.
  • Wskazanie momentu obrotowego przy wprowadzeniu określonej wartości.

Zastosowanie:

Skale pierścieniowe zostają umieszczone na czujniku zegarowym za pomocą trzpienia. Dokręcać nakrętkę mocującą do momentu, aż igła wskaźnika osiągnie położenie oznaczone na skali pierścieniowej dla zastosowanej średnicy trzonka.

Pasuje do:

System pomiarowy do montażu narzędzi nr 358645.

W dostawie:

W zestawie 5 pierścieni do standardowych oprawek do tulejek zaciskowych ER, 3 pierścienie do precyzyjnych oprawek do tulejek zaciskowych, 1 pierścień do nakrętek mocujących łożyskowanych kulkowo, 1 pierścień do ogólnego wskazywania momentu obrotowego.