System pomiarowy TORCO-BLOCK, typ: TORQUE

Nr art.: 358645 TORQUE
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 6-8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria TORCO-BLOCK
Oznaczenie producenta TORCO-BLOCK TORQUE
Długość 270 mm
Szerokość 170 mm
Wysokość 130 mm
Do uchwytu BT 40; BT 50; HSK 100; HSK 25; HSK 32; HSK 40; HSK 50; HSK 63; HSK 80; PSC 32; PSC 40; PSC 50; PSC 63; PSC 64; PSC 80; SK 40; SK 50
Możliwość obrotu nie
Materiał aluminium
Rodzaj produktu Przyrządy pomiarowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 358645 TORQUE
EAN / GTIN 2050002050143
Numer producenta 781500000

Opis

Wykonanie:

  • Solidny, ale lekki korpus z aluminium ze zintegrowanym pomiarem momentu obrotowego. Urządzenie wskazuje albo faktycznie osiągnięty moment obrotowy, albo wizualizację zalecanego momentu dokręcenia dla określonego rodzaju oprawek do tulejek zaciskowych / nakrętek mocujących, rozmiaru tulei zaciskowych lub sworzni dociągających.
  • Można stosować w uchwytach narzędziowych, które należy przykręcać z kontrolowanym momentem obrotowym, w szczególności w oprawkach zaciskowych.

Zaleta:

  • Nie ma już konieczności stosowania narzędzi dynamometrycznych, można stosować dostępne w handlu narzędzia montażowe.
  • Zawsze właściwy moment obrotowy na narzędziu – bez nadmiernego dokręcania, mimo to pewny chwyt.

Zastosowanie:

Wyjątkowe, wygodne i bezpieczne pomocnicze narzędzia montażowe ze zintegrowanym wskazaniem momentu obrotowego. Działa dla wszystkich systemów wykorzystujących szczypce. Adapter w do wszystkich typowych złączy wrzecion.

Pasuje do:

Uchwyty narzędziowe typu SK (ISO 7388-1), BT (ISO 7388-2), HSK (ISO 12164-1), PSC (ISO 26623-1).

W dostawie:

Z zestawem skali pierścieniowych nr 358647.

Wyp. dodatkowe:

Adapter nr 358646, skale pierścieniowe nr 358647.

Wskazówka:

Adapter nr 358646 zamawiać oddzielnie.