Stanowisko do montażu i przezbrajania, do wymiaru: 52/96

Nr art.: 358595 52/96
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do wymiaru Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość 125 mm
szerokość 125 mm
wysokość 25 mm
Rodzaj produktu Prowadnice

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 358595 52/96
EAN / GTIN 4062406749231
Numer producenta 358595 52/96
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stanowisko montażowe można zamontować dwoma śrubami na stole warsztatowym. Przy użyciu sworzni mocujących, np. nr 363190 można umieścić elementy mocujące lub przyrząd o wymiarze 52/96 lub 80 na stacji montażowej i zablokować lub odblokować bocznym mostkiem. Zapewnia to optymalne pod względem czasu przezbrojenia i bezpieczne mocowanie obrabianych elementów lub wymianę szczęk mocujących.
  • Blokowanie i odblokowanie bez użycia narzędzi.
  • Krótszy czas przezbrojenia.
  • Gwarancja bezpieczeństwa pracy.
  • Zgłoszone do opatentowania.

Zastosowanie:

Do montażu i demontażu obrabianych detali w elementach mocujących oraz do wymiany lub wytaczania szczęk mocujących.

Pasuje do:

Elementy mocujące o wymiarze 52/96 i 80, np. Xtric nr 363000 oraz nr 363300.