Sprawdzian do ustawiania długości 125

Nr art.: 358400 125
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Przyrządy nastawcze

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 358400 125
EAN / GTIN 4067263386360

Opis

Wykonanie:

Narzędzia zostają wstępnie ustawione przez regulację długości w zakresie od 20 do 125 mm i są utrzymywane w tulejce zaciskowej przez siłę sprężyny.

Zaleta:

Oszczędność czasu przy nastawianiu długości narzędzia skrawającego do 125 mm podczas mocowania np. w oprawkach termokurczliwych (narzędzie nie wpada zbyt głęboko). Wysoka stabilność oraz wysoki standard bezpieczeństwa.

Zastosowanie:

Narzędzia mogą zostać wstępnie ustawione z dokładnością do 0,5 mm. Nadaje się do wszystkich uchwytów narzędziowych (jak np. uchwyty skurczowe, uchwyty ER do tulejek zaciskowych, Weldon itp.).

Pasuje do:

Wszystkich stosowanych narzędzi walcowych o ⌀ od 3 do 20 mm.