Calibre de ajuste longitudinal, Tipo: 125

Número de artículo: 358400 125
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
94 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Zona de protección ESD (EPA) no
Área EX no
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 358400 125
EAN / GTIN 4067263386360
Número del fabricante 358400 125
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Las herramientas se preajustan mediante ajuste longitudinal de 20 − 125 mm,y se sujetan en la pinza sin empleo de fuerza por medio de un muelle tensor.

Ventaja:

Ajuste previo de longitudes libres de herramienta hasta 125 mm, ahorro de tiempo gracias al manejo sencillo, las herramientas no pueden caer, p. ej. en asientos de contracción, estabilidad elevada, estándar de seguridad elevado.

Aplicación:

Las herramientas se pueden preajustar con una exactitud de 0,5 mm, adecuado para todos los portaherramientas (como p. ej., conos de contracción, portapinzas de sujeción ER, Weldon, etc.).

Idóneo para:

Todas las herramientas cilíndricas corrientes de ⌀ 3 − 20 mm.