Zestaw bitów Standard 25 mm TORX® (T10) 10-cz. 1/4″ w kasecie

Nr art.: 35832
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia hartowana
Człon Do śrub TORX® wewn.
Długość grotu l1 25 mm
Liczba narzędzi 10
Liczba elementów 10 szt.
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do zastosowania maszynowego tak
Beziskrowy nie
Rozmiar napędu, Uchwyt bitów C 6,3
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. TX10
Średnica zewnętrzna, Do śrub TORX® wewn. 6,3 mm
Rodzaj produktu Bity/groty
Norma DIN 3120; DIN 3126
Długość całkowita L 25 mm
Zestaw tak
Napęd Uchwyt bitów
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 35832
EAN / GTIN 4010995358327
Numer producenta 35832
Numer L L60070 4234
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 90 x 43 x 20 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Odpowiedni do: DIN 3120, ISO 1174, forma A 6,3 + A 10.
  • Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3.
  • Zastosowanie: Do wszelkiego rodzaju połączeń śrubowych w rzemiośle i przemyśle.
  • Bity: Zredukowany, przekręcony profil
  • Dodatkowo: Łatwo rozpoznawalna zawartość dzięki dużym symbolom.
  • Opakowania: Kasetka z tworzywa sztucznego, wielokrotnego zastosowania, zabezpieczona przed pyłem.
  • Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana.
  • DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3
  • Spis treści:
  • 10x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T10 (01716)

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • z baterią / akumulatorem: Nie

W dostawie:

  • 10x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T10 (01716)